GUAINA TERMORESTRINGENTE MDT-A 90/36MM NERO C/ADESIVO- SPEZZONI DA 1 MT 7000099087
Guaina termorestringente 3M™ MDT-A
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
3M:82942
Rubix:999200629019057
Produttore:7000099087

Documenti
Dettagli del prodotto : GUAINA TERMORESTRINGENTE MDT-A 90/36MM NERO C/ADESIVO- SPEZZONI DA 1 MT 7000099087
La serie 3M™ MDT-A è una guaina in poliolefina di medio spessore con all'interno un adesivo termofusibile. Il rapporto di restringimento è fino a 4,5:1. La temperatura di restringimento è 125°C mentre la temperatura d'esercizio è -55/+130°C. La guaina MDT-A è un tubo a parete media che offre un isolamento robusto e flessibile ed è ideale per la protezione di giunti di cavi e terminazioni in applicazioni esterno od interrate. La guaina MDT-A viene fornita con uno strato adesivo termofusibile applicato durante l'estrusione del tubo, ottenendo così uno strato adesivo molto liscio e costante che assicura eccellenti proprietà di tenuta con un grado di sigillatura IP 68. La MDT-A è disponibile nelle dimensioni da 12,0 / 3,0 mm a 120,0 / 40,0 mm con uno spessore di parete dopo il restringimento di 2,5-3,3 mm. Conforme RoHS, Esente da Alogeni & da eteri bifenili polibromurati (PBDE). Le MDT-A sono di colore Nero, in spezzoni da 1Mt.
3M™ Guaina termorestringente MDT-A è una gamma di guaine termorestringenti a parete media con adesivo a caldo hot melt, studiata per fornire prestazioni affidabili per giunzioni elettriche, connessioni e terminazioni fino a 1,0 kV, nonché protezione meccanica e ambientale. Le guaine termorestringenti MDT-A hanno una parete esterna reticolata con poliolefine prive di alogeni e uno strato interno adesivo applicato in fabbrica.
Punti di forza
Bilancia proprietà elettriche, fisiche e chimiche per numerose applicazioni industriali;Offre protezione termoretraibile e pressacavo di fili, giunti di saldatura, terminali e connessioni;Idonea per il rivestimento di cablaggi leggeri, marcatura e raggruppamento di cavi, l'impacchettamento di componenti;Realizzata in poliolefina flessibile;Resiste a temperature da -55 a 130 °C.;Spezzoni da 1mt a vista , in confezione da esposizione o all'ingrosso
Informazioni tecniche
Attributi
| Larghezza | 90 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 1 m |
| Spessore | 3,3 mm |
| Colore | nero |
| Materiale | poliolefina reticolata senza alogeni con adesivo hot-melt (strato interno, applicato in fabbrica) |
| Tensione | 1000 V |
| Carico di rottura | 22 N/mm² |
| Temperatura massima | 130 °C |
| Impermeabilità | sì |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 33,10 IVA esclusa
/ Unità
€ 40,38 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione