NASTRO RESISTENTE PER MARCATURA DI PAVIMENTI CON LINER 971L, RED, 50.8 MM X 33 M, 0.43 MM 7100333353
Nastro resistente per marcatura di pavimenti 3M™ 971
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
3M:7100333353
Rubix:999260429073073
Produttore:7100333353
EAN:00068060006981
Documenti
Dettagli del prodotto : NASTRO RESISTENTE PER MARCATURA DI PAVIMENTI CON LINER 971L, RED, 50.8 MM X 33 M, 0.43 MM 7100333353
Nastro adesivo altamente resistente per zone a traffico intenso Il nastro di marcatura per pavimenti 3M™ 971L è progettato appositamente per resistere in zone a traffico intenso, con colori che rimangono brillanti anche se esposti a forti abrasioni come la graffiatura dovuta al trascinamento di pallet e attrezzature pesanti. Il supporto robusto a basso profilo di cui è provvisto offre un'elevata resistenza all'arricciatura, che può provocare il sollevamento dei bordi e ridurre la durata del nastro stesso. L'adesivo in gomma garantisce un forte adesione ai pavimenti e consente la rimozione senza residui del nastro in un unico pezzo, anche dopo l'uso prolungato. Questo nastro di marcatura per pavimenti è ideale per il lean manufacturing (produzione snella) con metodologia 5S/6S ed è disponibile in vari colori e larghezze fino a 61 cm. Applicazioni consigliate Marcatura di pavimenti in aree ad alto traffico di fabbriche o magazzini, quali zone con pallet e attrezzature pesanti
Il nastro per marcatura di pavimenti 3M™ 971L è appositamente progettato per resistere al traffico intenso dovuto, ad esempio, al passaggio dei carrelli elevatori o ai graffi causati dal trascinamento di pallet e attrezzature pesanti. Il supporto robusto e sottile di cui è provvisto resiste all'arricciamento e al sollevamento dei bordi, prolungando la durata della segnaletica per pavimenti. Questo nastro usa anche un adesivo in gomma che garantisce una forte adesione ai pavimenti e può essere rimosso senza residui in un unico pezzo, anche dopo un utilizzo prolungato. Ideale per il lean manufacturing (produzione snella) con metodologia 5S/6S, questo nastro è disponibile in un'ampia gamma di colori vivaci e consente di organizzare in modo efficiente i pavimenti industriali mediante codifica a colori. Grazie alla sua struttura durevole e ai colori brillanti, il nastro per marcatura di pavimenti 3M™ 971L permette di ottimizzare i pavimenti in ambienti complessi, in particolare aree di spedizione, reparti di produzione e officine.
Punti di forza
• Struttura resistente: il supporto heavy duty in vinile è ideale per le aree a traffico intenso
• Rimozione senza residui: l'esclusivo adesivo in gomma offre un fissaggio resistente e consente una rimozione senza residui
• Applicazione in base alle esigenze: la struttura con liner facilita l'applicazione del nastro in modo da ottenere linee perfettamente dritte. Inoltre, permette di ritagliare varie forme (ad es. frecce)
• Colore brillante che dura a lungo: il supporto facile da pulire mantiene la sua brillantezza, anche in caso di forte usura e lacerazioni
• Ideale per il lean manufacturing: usa la codifica a colori per organizzare e ottimizzare magazzini, reparti produttivi e centri di distribuzione secondo la moderna metodologia 5S/6S
Informazioni tecniche
Attributi
| Colore | rosso |
|---|---|
| Lunghezza | 32,918 m |
| Larghezza | 50,8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 519,80 IVA esclusa
/ 6 Rotoli
€ 634,15 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione





