FORME PREFUSTELLATE TOUGHSTRIPE (L, T, +, IMPRONTE E MOLTO ALTRO) 104460 TS-101.60-514-DIV-RD-20
Forme
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:104460
Rubix:999260312023429
Produttore:104460
EAN:0754473162382





Documenti
Dettagli del prodotto : FORME PREFUSTELLATE TOUGHSTRIPE (L, T, +, IMPRONTE E MOLTO ALTRO) 104460 TS-101.60-514-DIV-RD-20
Nastro segnaletico ToughStripe Brady 104460 con segni a forma di T in rosso: migliora sicurezza e organizzazione. Finitura lucida resistente al traffico di carrelli e facile da applicare anche da una sola persona.
Informazioni tecniche
Attributi
| Colore | rosso |
|---|---|
| Lunghezza | 0,254 m |
| Larghezza | 254 mm |
| Spessore | 0,203 mm |
| Materiale | poliestere con sovralaminato in poliestere (adesivo in gomma permanente) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 54,04 IVA esclusa
/ Pacchetto
€ 65,93 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
