FORME PREFUSTELLATE TOUGHSTRIPE (L, T, +, IMPRONTE E MOLTO ALTRO) 104454 TS-101.60-514-COR-RD-20
Forme
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:104454
Rubix:999260312023423
Produttore:104454
EAN:0754473162320





Documenti
Dettagli del prodotto : FORME PREFUSTELLATE TOUGHSTRIPE (L, T, +, IMPRONTE E MOLTO ALTRO) 104454 TS-101.60-514-COR-RD-20
Forme pre-stampate ToughStripe Brady per marcatura pavimenti: angoli a L rossi in poliestere con sovralaminato e adesivo permanente. Resistenza al traffico.
Informazioni tecniche
Attributi
| Colore | rosso |
|---|---|
| Lunghezza | 0,254 m |
| Larghezza | 254 mm |
| Spessore | 0,2 mm |
| Materiale | poliestere con sovralaminato in poliestere (b-514) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 54,04 IVA esclusa
/ Pacchetto
€ 65,93 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
