NASTRO 60960-00001-00

tesa® 60960 Antigraffio

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tesa:60960 20M 50MM YELLOW
Rubix:999240905001010
Produttore:60960-00001-00
EAN:4063565139321
NASTRO 60960-00001-00

Riepilogo info tecniche

Coloregiallo
Lunghezza20 m
Larghezza50 mm

Dettagli del prodotto : NASTRO 60960-00001-00


Il nostro nuovo nastro adesivo per pavimenti in PET antigraffio tesa®60960 è un nastro adesivo sicuro ad alte prestazioni per applicazioni di segnalazione e marcatura permanente e di lunga durata. Il nastro di marcatura resistente all'abrasione, sicuro ed elastico combina uno strato superiore protettivo in PET, colori di marcatura brillanti e un adesivo in gomma sintetica. Lo strato protettivo superiore in PET migliora la resistenza del nastro ai graffi, allo sporco, all'abrasione e alle sostanze chimiche e garantisce una lunga durata e colori permanenti e brillanti che non si consumano con il tempo. Grazie all'adesivo in gomma sintetica, il nastro antigraffio di marcatura per pavimenti aderisce bene a diverse superfici lisce. I nastri dai colori vivaci sono estremamente visibili e dunque delimitano facilmente le aree di sicurezza e le situazioni di pericolo, una soluzione perfetta per integrare le iniziative di produzione 5S. A seconda del colore, il nastro antigraffio per pavimenti può essere utilizzato anche come nastro di segnalazione. tesa® 60960 è disponibile nei colori nero, giallo, nero-giallo, rosso, blu, verde, arancione e bianco.

Punti di forza

- Supporto in laminato PET/PP durevole e resistente all'abrasione per applicazioni di segnalazione e marcatura permanente dei pavimenti. - Lo strato protettivo superiore in PET garantisce una lunga durata e colori permanenti e brillanti che non si consumano con il tempo. - I colori vivaci lo rendono facilmente identificabile ed estremamente visibile. - Facilità di rimodellamento delle aree di magazzino rispetto alle soluzioni di verniciatura

Applicazioni

- Marcatura permanente e di lunga durata per aree ad alto traffico, ad esempio fabbriche, magazzini, uffici e ospedali. - Segnalazione di vie di fuga, passaggi e aree pericolose; resiste al passaggio ripetuto di carrelli elevatori.

Informazioni tecniche


Attributi
Coloregiallo
Lunghezza20 m
Larghezza50 mm
58,17 IVA esclusa
/ Unità
70,96 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Colore