767I BIANCO ROSSO NASTRO A LOSANGHE TRASVERSALI BIANCO-ROSSO SPESSORE 0,125MM 50 X 33 7100015266
Nastro per la segnaletica di sicurezza 3M™ 767
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
3M:7100015266
Rubix:999191000097755
Produttore:7100015266
EAN:04064035116613

Dettagli del prodotto : 767I BIANCO ROSSO NASTRO A LOSANGHE TRASVERSALI BIANCO-ROSSO SPESSORE 0,125MM 50 X 33 7100015266
I nastri in vinile per uso generico a strisce rosse e bianche, ideali per la marcatura di punti di presa dell'attrezzatura o ingranaggi a scopo di avvertimento. Può essere utilizzato anche per la marcatura del pavimento in aree a traffico limitato e intorno ad attrezzature o sversamenti.
Il nastro per avvertimento di pericolo per uso generico 3M™ 767 bianco e rosso, è ideale per la marcatura di punti di presa o ingranaggi delle attrezzature a scopo di avvertimento. Può essere utilizzato anche per la marcatura del pavimento in aree a traffico limitato e intorno ad attrezzature o sversamenti.
Punti di forza
Ideale per applicazioni di marcatura di sicurezza in aree a traffico limitato;Marcatura di punti o ingranaggi dell'attrezzatura a scopo di avvertimento;Si applica istantaneamente ed è subito pronto all'uso;Si estente e adatta a superfici curve e intorno agli angoli;I colori vivaci sono facili da identificare nell'ambienti di produzione;Ideale per applicazioni di marcature di sicurezza in aree di traffico leggero
Applicazioni
Ideale per applicazioni di marcatura in aree a traffico leggero || Applicazioni di marcatura di corsia e sicurezza || Aiuta ad identificare le aree pericolose
Informazioni tecniche
Attributi
| Colore | rosso |
|---|---|
| Lunghezza | 33 m |
| Larghezza | 50 mm |
| Spessore | 0,1 mm |
| Codice doganale | 39191019 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,90 IVA esclusa
/ Rotoli
€ 8,42 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore