ETICHETTA FORME PREFUSTELLATE TOUGHSTRIPE (L, T, +, IMPRONTE E MOLTO ALTRO) 104400 TS-DIA89-514-RD-RL
Etichetta
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:104400
Rubix:999260312023385
Produttore:104400
EAN:0754473161781





Documenti
Dettagli del prodotto : ETICHETTA FORME PREFUSTELLATE TOUGHSTRIPE (L, T, +, IMPRONTE E MOLTO ALTRO) 104400 TS-DIA89-514-RD-RL
Punti ToughStripe Brady preformati per marcatura suolo: cerchi rossi Ø88,9 mm, spessore 0,2 mm e adesivo permanente in gomma.
Informazioni tecniche
Attributi
| Colore | rosso |
|---|---|
| Lunghezza | 0,089 m |
| Larghezza | 88,9 mm |
| Spessore | 0,2 mm |
| Materiale | poliestere con sovralaminazione in poliestere |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 192,08 IVA esclusa
/ Pacchetto
€ 234,34 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
