NASTRO PER SEGNALETICA DI SICUREZZA 5702, NERO/GIALLO, 50 MM X 33 M, 0.14 MM 7000017005
Nastro per segnaletica di sicurezza 3M™ 5702
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
3M:7000017005
Rubix:999250612003172
Produttore:7000017005
EAN:00021200045851






Documenti
Dettagli del prodotto : NASTRO PER SEGNALETICA DI SICUREZZA 5702, NERO/GIALLO, 50 MM X 33 M, 0.14 MM 7000017005
Sviluppato per fornire chiare indicazioni di sicurezza per corsie di marcia e pedonali, aree pericolose, attrezzature sporgenti e oggetti sospesi bassi.
Il nastro di sicurezza 3M™ 5702 a striscie, è progettato per fornire chiare indicazioni di sicurezza per corsie di marcia e pedonali, aree pericolose, attrezzature sporgenti e oggetti sospesi bassi.
Punti di forza
Nastro a strisce gialle e nere per aree pericolose;Facile da applicare, si estende intorno agli angoli per un adattamento affidabile;Eccellente durabilità, resistenza all'abrasione e ai solventi;Legami forti sulla maggior parte delle pavimentazioni, eccellente potere di tenuta;Rimozione pulita in un unico pezzo da molte superfici, minori costi di pulizia
Applicazioni
Applicazioni di marcatura di corsia e sicurezza || Aiuta ad identificare le aree pericolose
Informazioni tecniche
Attributi
| Colore | giallo |
|---|---|
| Lunghezza | 3 m |
| Larghezza | 50 mm |
| Spessore | 0,14 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 42,59 IVA esclusa
/ Rotoli
€ 51,95 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione