ARTICOLO 7000080483

Nastro per segnaletica di sicurezza 3M™ 5702

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:22697
Rubix:999250612002984
Produttore:7000080483
ARTICOLO 7000080483

Riepilogo info tecniche

Coloregiallo
Lunghezza33 m
Larghezza50 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : ARTICOLO 7000080483


Sviluppato per fornire chiare indicazioni di sicurezza per corsie di marcia e pedonali, aree pericolose, attrezzature sporgenti e oggetti sospesi bassi.
Il nastro di sicurezza 3M™ 5702 a striscie, è progettato per fornire chiare indicazioni di sicurezza per corsie di marcia e pedonali, aree pericolose, attrezzature sporgenti e oggetti sospesi bassi.

Punti di forza

Nastro a strisce gialle e nere per aree pericolose;Facile da applicare, si estende intorno agli angoli per un adattamento affidabile;Eccellente durabilità, resistenza all'abrasione e ai solventi;Legami forti sulla maggior parte delle pavimentazioni, eccellente potere di tenuta;Rimozione pulita in un unico pezzo da molte superfici, minori costi di pulizia

Applicazioni

Applicazioni di marcatura di corsia e sicurezza || Aiuta ad identificare le aree pericolose

Informazioni tecniche


Attributi
Peso imballaggio1000 g
Coloregiallo
Lunghezza33 m
Larghezza50 mm
Spessore0,1 mm
125 mm
180 mm
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Lunghezza