ROTOLO NASTRO PER MARCATURA DI PAVIMENTI TOUGHSTRIPE 104376 TS-101.60-514-OR-RL
Nastro Toughstripe
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:104376
Rubix:999260312023382
Produttore:104376
EAN:0754473161545


Riepilogo info tecniche
| Colore | arancione |
|---|---|
| Lunghezza | 30,48 m |
| Larghezza | 101,6 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : ROTOLO NASTRO PER MARCATURA DI PAVIMENTI TOUGHSTRIPE 104376 TS-101.60-514-OR-RL
Nastri per la marcatura dei pavimenti ToughStripe® estremamente resistenti, con adesivo ultra-aggressivo e in grado di resistere al traffico dei carrelli elevatori.
Punti di forza
La marcatura visibile del pavimento migliora la sicurezza e l'organizzazione in quasi tutti gli ambienti industriali
La superficie ad alta lucentezza brilla come una vernice nuova e resiste al traffico dei carrelli elevatori senza strapparsi o sollevarsi
Ideale per contrassegnare corridoi, passaggi e luoghi di stoccaggio e per identificare le attrezzature e i percorsi di uscita
Può essere facilmente applicata da una persona che lavora da sola
La superficie ad alta lucentezza brilla come una vernice nuova e resiste al traffico dei carrelli elevatori senza strapparsi o sollevarsi
Ideale per contrassegnare corridoi, passaggi e luoghi di stoccaggio e per identificare le attrezzature e i percorsi di uscita
Può essere facilmente applicata da una persona che lavora da sola
Informazioni tecniche
Attributi
| Colore | arancione |
|---|---|
| Lunghezza | 30,48 m |
| Larghezza | 101,6 mm |
| Spessore | 0,2 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 86,36 IVA esclusa
/ Pacchetto
€ 105,36 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione