ROTOLO NASTRO PER SBARRAMENTO A STRISCE â ROSSO/BIANCO 291426 BARRICADE TAPE 75MMX500M RED/WHT
Nastro segnaletico a strisce
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Brady:291426
Rubix:999260312034333
Produttore:291426
EAN:5034999011384

Dettagli del prodotto : ROTOLO NASTRO PER SBARRAMENTO A STRISCE â ROSSO/BIANCO 291426 BARRICADE TAPE 75MMX500M RED/WHT
La segnalazione visiva fornisce un avviso immediato sul posto dei potenziali pericoli. Il nastro non adesivo può essere utilizzato per applicazioni temporanee all'aperto o permanenti all'interno. Questo nastro può essere annodato, fissato con graffette o chiodato a pali, recinzioni o barriere metalliche.
Informazioni tecniche
Attributi
| Colore | rosso |
|---|---|
| Lunghezza | 500 m |
| Larghezza | 75 mm |
| Spessore | 0,03 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 38,60 IVA esclusa
/ Rotoli
€ 47,09 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
