NASTRO IN PVC SEGNA LINEE 33X50 BLU 04169-00057-94

Nastro segnaletico di alta qualità

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tesa:4169 33M 50MM BLUE
Rubix:999250121003383
Produttore:04169-00057-94
NASTRO IN PVC SEGNA LINEE 33X50 BLU 04169-00057-94

Riepilogo info tecniche

Coloreblu
Lunghezza33 m
Larghezza50 mm

Dettagli del prodotto : NASTRO IN PVC SEGNA LINEE 33X50 BLU 04169-00057-94


tesaflex® 4169 è un nastro in PVC robusto, rivestito con un adesivo in gomma molto forte. Il supporto PVC plastificato è conformabile, può essere applicato ad elementi curvi senza formare grinze e rimane flessibile persino a temperature fino a -40 °C. Il nastro PVC morbido resiste ai raggi UV, agli agenti atmosferici ed è impermeabile. Il supporto PVC è estremamente resistente e rende tesaflex® 4169 resistente ad agenti chimici e abrasioni.
tesaflex® 4169 PV8 è dotato di un liner rivestito in silicone e di una bassa forza di srotolamento, il che lo rende molto adatto all'uso con dispenser. Grazie alla sua durabilità, il nastro vinilico ideale per applicazioni segnaletiche permanenti in svariati ambienti, come fabbriche, magazzini, uffici e ospedali.

Punti di forza

tesaflex® 4163 è adatto per scopi universali ed eccezzionalmente qualificato per utilizzi quali: * Installazione * Riparazione * Segnaletica * Giuntaggio * Cinturaggio

Applicazioni

* Segnalazione di aree di lavoro ad es. in fabbriche e magazzini
* Linee guida per veicoli sensibili alla segnalazione ad es. robot per il trasporto
* Segnalazione di aree di sosta e corsie in uffici. Ospedali, fiere, ecc.

Informazioni tecniche


Attributi
Coloreblu
Lunghezza33 m
Larghezza50 mm
23,06 IVA esclusa
/ Unità
28,13 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Colore