471 NASTRO ADESIVO VINILICO DI COLORE ROSSO SPESSORE 0,1M 19 X 33 7000047452
Nastro di marcatura
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
3M:7000047452
Rubix:999190300023448
Produttore:7000047452





Documenti
Dettagli del prodotto : 471 NASTRO ADESIVO VINILICO DI COLORE ROSSO SPESSORE 0,1M 19 X 33 7000047452
Il nastro in vinile 3M™ 471 viene comunemente utilizzato per contrassegnare aree pericolose e corsie, codici colore, mascheratura vernice, finiture decorative, giunzione e altro. Realizzato con un rinforzo in vinile con adesivo in gomma, questo versatile nastro resiste a graffi, usura e intemperie per un utilizzo di lunga durata.
Applicazioni
Ground Marking;Color Coding;Identification;Masking;Safety Marking
Informazioni tecniche
Attributi
| Colore | rosso |
|---|---|
| Lunghezza | 32,9 m |
| Larghezza | 19 mm |
| Spessore | 0,1 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 13,49 IVA esclusa
/ Rotoli
€ 16,46 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione