ROTOLO NASTRO PER SBARRAMENTO A STRISCE â NERO/GIALLO 291425 BARRICADE TAPE 75MMX500M YELL/BLK
Rotolo
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Brady:291425
Rubix:999260312034332
Produttore:291425
EAN:5034999051083

Dettagli del prodotto : ROTOLO NASTRO PER SBARRAMENTO A STRISCE â NERO/GIALLO 291425 BARRICADE TAPE 75MMX500M YELL/BLK
Visual barricading provides fast on-the-spot warning of potential dangers. The non-adhesive tape can be used for temporary outdoor or permanent indoor applications. This tape can be tied, stapled or nailed to posts, fences or metal barricades.
Size - Length : 500 m.
Size - Width : 75.00 mm.
Thickness : 0.03 mm.
Size - Length : 500 m.
Size - Width : 75.00 mm.
Thickness : 0.03 mm.
Rotolo di nastro per sbarramento striato Brady 291425 nero/giallo, non adesivo. Delimita aree e segnala pericoli in modo rapido: 75 mm x 500 m.
Informazioni tecniche
Attributi
| Colore | nero |
|---|---|
| Lunghezza | 500 m |
| Larghezza | 75 mm |
| Spessore | 0,03 mm |
| Materiale | polietilene (pe), nastro in polietilene stampato non adesivo (film plastico lucido) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 39,99 IVA esclusa
/ Rotoli
€ 48,79 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
