766I GIALLO NERO NASTRO A LOSANGHE TRASVERSALI GIALLO-NERO SPESSORE 0,125MM 50 X 33 7100015263
Nastro per la segnaletica di sicurezza 3M™ 766
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
3M:7100015263
Rubix:999191000066300
Produttore:7100015263
EAN:0021200456817

Documenti
Dettagli del prodotto : 766I GIALLO NERO NASTRO A LOSANGHE TRASVERSALI GIALLO-NERO SPESSORE 0,125MM 50 X 33 7100015263
Nastri in vinile per uso generico a strisce gialle e nere, ideali per la marcatura di punti di presa o ingranaggi di apparecchiature a scopo di avvertimento. Può essere utilizzato anche per la marcatura del pavimento in aree a traffico limitato e intorno ad attrezzature o sversamenti.
Il nastro per avvertimento di pericolo per uso generico 3M™ 766 in nero e giallo è ideale per la marcatura di punti di presa o ingranaggi delle attrezzature a scopo di avvertimento. Può essere utilizzato anche per la marcatura del pavimento in aree a traffico limitato e intorno ad attrezzature o sversamenti.
Punti di forza
Ideale per applicazioni di marcatura di sicurezza in aree a traffico limitato;Marcatura di punti o ingranaggi dell'attrezzatura a scopo di avvertimento;Si applica istantaneamente ed è subito pronto all'uso;Si estente e adatta a superfici curve e intorno agli angoli;I colori vivaci sono facili da identificare nell'ambienti di produzione;Ideale per applicazioni di marcature di sicurezza in aree di traffico leggero
Applicazioni
Ideale per applicazioni di marcatura in aree a traffico leggero || Applicazioni di marcatura di corsia e sicurezza || Aiuta ad identificare le aree pericolose
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso imballaggio | 320,292 g |
|---|---|
| Colore | giallo |
| Lunghezza | 33 m |
| Larghezza | 50 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,90 IVA esclusa
/ Rotoli
€ 8,42 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore