NASTRO DI MARCATURA 886644

Nastro per marcatura

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Spartex:886644
Rubix:999210312054031
EAN:3660338400506
NASTRO DI MARCATURA 886644

Riepilogo info tecniche

Colorebianco
Lunghezza33 m
Larghezza50 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : NASTRO DI MARCATURA 886644


Il nastro in PVC da 0,18 mm è basato su un film di PVC plastificato rivestito su un lato con un adesivo in gomma aggressivo.

Punti di forza

Questo nastro in PVC necessita di una leggera pressione per aderire a quasi tutte le aree pulite e asciutte, esenti da polvere, olio o umidità. Molto flessibile e resistente allo strappo manuale. Offre una buona resistenza ai raggi UV, all'acqua e agli agenti atmosferici.

Applicazioni

Utilizzato per il riparo su lavori di pittura e intonaco. Anche per la riparazione, la marcatura, la protezione e la manutenzione.

Informazioni tecniche


Attributi
Colorebianco
Lunghezza33 m
Larghezza50 mm
Spessore0,18 mm
2,15 IVA esclusa
/ Unità
2,62 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Colore