NASTRO RETRORIFLETTENTE PER VEICOLI GIALLO FLUO 53.5 MM X 45.7 M 7100199356

3M™ Diamond Grade™ Marcatura di visibilità per veicoli 983 Series

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

3M:58610
Rubix:999231211002194
Produttore:7100199356
EAN:00638060467381
NASTRO RETRORIFLETTENTE PER VEICOLI GIALLO FLUO 53.5 MM X 45.7 M 7100199356

Riepilogo info tecniche

Coloregiallo
Lunghezza45,7 m
Larghezza55 mm

Dettagli del prodotto : NASTRO RETRORIFLETTENTE PER VEICOLI GIALLO FLUO 53.5 MM X 45.7 M 7100199356


3M offre una gamma di nastri di marcatura retroriflettenti omologati che riportano il "E-mark" obbligatorio e soddisfano tutti i requisiti della normativa ECE104. Tutti i nastri di marcatura sono classificati come C-class, il che significa che sono le marcature più brillanti consentite dalle normative. Inoltre sono facili da applicare, resistenti allo scollamento e ad altri danni, e garantiscono il mantenimento della brillantezza e del colore anche nelle condizioni di lavoro più severe. Le marcature bianche o gialle devono essere usate per i lati del veicolo, il più vicino possibile al bordo, coprendo almeno l'80% del veicolo.

Punti di forza

Meno incidenti significano meno fermo macchina, meno contratti persi e risparmi sui costi di riparazione;Migliora l'immagine aziendale rendendola più proattiva in termini di sicurezza;Protegge la vostra azienda da potenziali azioni legali legate alla sicurezza di terzi;Costruzione del prodotto priva di PVC con tecnologia adesiva senza solventi;Colori vivaci e brillanti;Eccellente luminosità diurna e notturna;Mantiene la riflettività anche quando completamente bagnato dalla pioggia o se osservato ad ampi angoli di incidenza;Nessuna penetrazione di sporco e acqua grazie alla sigillatura dei bordi;Adesivo sensibile alla pressione;Omologato UN-ECE104 Classe C;Logo cliente stampato su richiesta;Segmentato per applicazioni specifiche (ex: in direzione di curva)

Applicazioni

Applicare a Heavy Goods Vehicles (HGV) con massa superiore a 7.5 tonnes e a rimorchi oltre 3.5 tonnes; disponibile per veicoli rigidi e per fiancate a tenda;Usare marcature gialle sui lati dei veicoli, coprendo almeno l'80% della lunghezza e della larghezza totali e il più vicino possibile ai bordi;Per la parte posteriore del veicolo devono essere utilizzate marcature rosse o gialle, il più vicino possibile al bordo del veicolo. Per i lati dei veicoli possono essere utilizzate marcature gialle o bianche, coprendo almeno l'80% della loro lunghezza.

Informazioni tecniche


Attributi
Coloregiallo
Lunghezza45,7 m
Larghezza55 mm
148,38 IVA esclusa
/ Unità
181,02 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione