NASTROPVC SEGNALAZIONI 33X50-BIANC/ROSSO 60760-00088-16
tesa® Professional 60760 PV1
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tesa:60760 PV16 33M 50MM RED-WHITE
Rubix:999240126042462
Produttore:60760-00088-16
Dettagli del prodotto : NASTROPVC SEGNALAZIONI 33X50-BIANC/ROSSO 60760-00088-16
tesaflex® 60760 è un forte nastro in PVC rivestito da un adasivo in aggressiva gomma resina modificata, che consente l'adesione a molte superfici differenti. tesaflex® 60760 è inoltre strappabile con le mani.
Punti di forza
* Temporary marking applications* Identify and mark mobile and stationary objects* Adhesion on many different surfaces
Applicazioni
tesaflex® 60760 è perfettamente idoneo per le segnalazioni temporanee e di pericolo per qualsiasi tipo di oggetto mobile o statico.
Informazioni tecniche
Attributi
| Colore | rosso |
|---|---|
| Lunghezza | 33 m |
| Larghezza | 50 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,20 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,44 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

