5702 NASTRO ADESIVO VINILICO DI COLORE GIALLO/NERO 50 X 33 7100260282
3M™ Gestreepte Veiligheidstape 5702
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
3M:5702BY50IW
Rubix:999220415020683
Produttore:7100260282
EAN:04054596923898

Dettagli del prodotto : 5702 NASTRO ADESIVO VINILICO DI COLORE GIALLO/NERO 50 X 33 7100260282
3M™ Gestreepte Veiligheidstape 5700 is speciaal ontwikkeld om vloeren te markeren met paden, gevaarlijke zones en laaghangende of uitstekende objecten in fabrieken, magazijnen, ziekenhuizen etc. De helder gele en zwarte diagonale strepen geven een hoge zichtbaarheid en helpen ongelukken te voorkomen.
Il nastro di sicurezza 3M™ 5702 a striscie, è progettato per fornire chiare indicazioni di sicurezza per corsie di marcia e pedonali, aree pericolose, attrezzature sporgenti e oggetti sospesi bassi.
Punti di forza
• Nastro a strisce gialle e nere per aree pericolose
• Facile da applicare, si estende intorno agli angoli per un adattamento affidabile
• Eccellente durabilità, resistenza all'abrasione e ai solventi
• Legami forti sulla maggior parte delle pavimentazioni, eccellente potere di tenuta
• Rimozione pulita in un unico pezzo da molte superfici, minori costi di pulizia
Applicazioni
Marcatura aree di pericolo e sicurezza
Informazioni tecniche
Attributi
| Colore | nero |
|---|---|
| Lunghezza | 33 m |
| Larghezza | 50 mm |
| Spessore | 0,11 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 42,59 IVA esclusa
/ Rotoli
€ 51,95 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione




