NASTRO 60760-00087-15

tesa® Professional 60760 PV1

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Tesa:60760 PV15 33M 50MM BLACK/YELLOW
Rubix:999260921023762
Produttore:60760-00087-15
NASTRO 60760-00087-15

Riepilogo info tecniche

Colorenero
Lunghezza33 m
Larghezza50 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : NASTRO 60760-00087-15


tesaflex® 60760 è un forte nastro in PVC rivestito da un adasivo in aggressiva gomma resina modificata, che consente l'adesione a molte superfici differenti. tesaflex® 60760 è inoltre strappabile con le mani.
Nastro per la segnalazione di superfici

Punti di forza

* Temporary marking applications* Identify and mark mobile and stationary objects* Adhesion on many different surfaces

Applicazioni

tesaflex® 60760 è perfettamente idoneo per le segnalazioni temporanee e di pericolo per qualsiasi tipo di oggetto mobile o statico.

Informazioni tecniche


Attributi
Colorenero
Lunghezza33 m
Larghezza50 mm
Materialegomma naturale
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Colore