STIVALE NEW GALAXY S4 CI SRC STIVALE PU ANTISTATTICO BIANCO/PERLA - PUNTALE (BUSTA) 00080-015 NR.41
NEW GALAXY S4 CI SRC STIVALE PU ANTISTATTICO BIANCO/PERLA - PUNTALE (BUSTA)
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Cofra Safety:00080-015-41
Rubix:999211214040545
Dettagli del prodotto : STIVALE NEW GALAXY S4 CI SRC STIVALE PU ANTISTATTICO BIANCO/PERLA - PUNTALE (BUSTA) 00080-015 NR.41
FODERA INTERNA: tessuto poliestere termosaldato. GAMBALE: COLD DEFENDER PU, antibatterico, resistente a -25 °C. BATTISTRADA: TPU resistente a -25°C. SOLETTA: EVANIT, con speciale mescola di EVA e nitrile, ad elevata portanza e spessore variabile (12mm - 8mm - 3,8mm). Termoformata, anatomica, forata e rivestita in tessuto altamente traspirante. Antistatica grazie ad uno specifico trattamento superficiale e a cuciture realizzate con filati conduttivi. PUNTALE: acciaio resistente a 200 J. NORMATIVA: EN ISO 20345:2011
NEW GALAXY S4 CI SRC STIVALE PU ANTISTATTICO BIANCO/PERLA - PUNTALE (BUSTA)
Informazioni tecniche
Attributi
| EU Numero di scarpe | 41 |
|---|---|
| Colore | bianco |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 32,55 IVA esclusa
/ Paia
€ 39,71 IVA inclusa
- Esaurito
