Riferimenti

Camozzi:2501 M5
Rubix:170000000469774
Produttore:2501 M5
50-2501-0052 2501 M5

Riepilogo info tecniche

Materialeottone nichelato
Tipologianipplo
Diametro di filettatura (pollici)0,197 ''
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 50-2501-0052 2501 M5


Brass pipe fitting Mod. 2501 nipple - parallel.
Nipplo Camozzi 2501 M5 in ottone nichelato per aria compressa e fluidi a bassa pressione. Pressione di lavoro fino a 80 bar e temperatura -40°C ÷ +120°C.

Informazioni tecniche


Attributi
Materialeottone nichelato
Tipologianipplo
Diametro di filettatura (pollici)0,197 ''
Pressione80 bar
Pressione massima di esercizio80 bar
Max. Temperatura d'impiego120 °C
Codice doganale74122000
0,41 IVA esclusa
/ Unità
0,50 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore