1912451-NODO BUS CPX-FB36

Nodo bus CPX

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:CPX-FB36
Rubix:160000000610675
Produttore:1912451
EAN:4052568249335
1912451-NODO BUS CPX-FB36

Riepilogo info tecniche

Tipologianodi del bus per il terminale cpx
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 1912451-NODO BUS CPX-FB36


Nodo bus CPX-FB36 Per terminale elettrico modulare CPX. Dimensioni P x L x A=(* (compresa sottobase di collegamento elettrico), * 50 mm x 107 mm x 50 mm), Interfaccia Fieldbus=2x connettore femmina, M12x1, 4 poli, codifica D, Diagnosi specifica per dispositivo=(* Diagnosi per canale e per modulo, * - Sottotensione moduli, * - Memoria di diagnosi), Supporto alla configurazione=(* File EDS, * L5K-Export con CPX-FMT), Parametrizzazione=(* - Comportamento di diagnosi, * - Reazione Failsafe, * - Forzatura canali, * - Caratteristiche Idlemode, * - Setup segnale, * - Parametri del sistema)

Informazioni tecniche


Attributi
Peso185 g
Tipologianodi del bus per il terminale cpx
Paese d'origineDE
Codice doganale85371099
684,70 IVA esclusa
/ Unità
835,33 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore