1/2 DRIVE 40TORX MALE IMPACT NSX.40L
NSX.L - Bussole Torx® maschio da 1/2" a impatto
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Facom:NSX.40L
Rubix:160000000292829
EAN:3662424015663


Riepilogo info tecniche
| Quadro di trascinamento | 1/2 '' |
|---|---|
| Diametro | 25 mm |
| Lunghezza | 78 mm |
Dettagli del prodotto : 1/2 DRIVE 40TORX MALE IMPACT NSX.40L
NSX.L - Prese a percussione maschio Torx® da 1/2"
- Per la vostra sicurezza, utilizzate prese a percussione con boccole e perni adeguati.
- Per viti Torx® femmina.
- Per la vostra sicurezza, utilizzate prese a percussione con boccole e perni adeguati.
- Per viti Torx® femmina.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 83 g |
|---|---|
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 80x25x25 mm |
| Peso imballaggio | 83 g |
| Quadro di trascinamento | 1/2 '' |
| Diametro | 25 mm |
| Lunghezza | 78 mm |
| Quadro | 6,6 mm |
| Finitura | temperato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 23,07 IVA esclusa
/ Unità
€ 28,15 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione