O-RING D.INT: 79,00 MM D.CORDA: 2,00 MM MAT: NBR 70 SH MOLIKOTATI 11B1Q3K6
O-ring Gapi
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Gapi:11B1Q3K6
Rubix:999230126069295

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 79 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2 mm |
| Materiale | nbr |
Dettagli del prodotto : O-RING D.INT: 79,00 MM D.CORDA: 2,00 MM MAT: NBR 70 SH MOLIKOTATI 11B1Q3K6
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 79 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione