Riferimenti
Valgan:OR 3400 101,27X2,62 FP75
Rubix:160000000419604

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 101,27 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,62 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Dettagli del prodotto : O-RING OR 3400 101,27X2,62 FP75
OR 3400 101,27X2,62 FP75
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 101,27 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,62 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Durezza Shore A | 75 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,21 IVA esclusa
/ 5 Unità
€ 11,24 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore