Riferimenti
Valgan:OR 8750 189,9X6,99 FP75
Rubix:160000000419834

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 189,9 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 6,99 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Dettagli del prodotto : O-RING OR 8750 189,87X6,99 FP75
OR 8750 189,9X6,99 FP75
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 189,9 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 6,99 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Durezza Shore A | 75 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 71,77 IVA esclusa
/ 5 Unità
€ 87,56 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione