Riferimenti
Gapi:OR90867
Rubix:999190900019329
Produttore:11A589K0


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 139,7 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,33 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : OR 215 139,7X5,33 NBR 90SH
O-RING Diametro Corda:5.34 mm [ISO] Diametro Interno mm:139.70 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 139,7 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,33 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 90 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 39,90 IVA esclusa
/ 50 Unità
€ 48,68 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione