Riferimenti
Gapi:OR333
Rubix:999190900016519
Produttore:11A552K6


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 62,87 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,33 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11A552K6-O-RING OR 62.87X5.33 NBR70
O-RING Diametro Corda:5.34 mm [ISO] Diametro Interno mm:62.87 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 62,87 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,33 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,34 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,42 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore