Riferimenti
Gapi:ORV686
Rubix:999190900014023
Produttore:11A784G6


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 285,1 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 6,99 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11A784G6-O-RING OR 285.10X6.99 FPM75
O-RING Diametro Corda:7.00 mm [ISO] Diametro Interno mm:285.10 Materiale:FKM
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 285,1 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 6,99 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Durezza Shore A | 75 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 23,51 IVA esclusa
/ Unità
€ 28,68 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione