Riferimenti
Gapi:ORV443
Rubix:999190900014006
Produttore:11A767G6


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 189,87 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 6,99 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11A767G6-O-RING OR 189.87X6.99 FPM75
O-RING Diametro Corda:7.00 mm [ISO] Diametro Interno mm:189.87 Materiale:FKM
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 189,87 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 6,99 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Durezza Shore A | 75 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 16,48 IVA esclusa
/ Unità
€ 20,10 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore