Riferimenti
Gapi:ORV117
Rubix:999190900013715
Produttore:11A201G6


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 20,21 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,62 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11A201G6-O-RING OR 20.30X2.62 FPM75
O-RING Diametro Corda:2.62 mm [ISO] Diametro Interno mm:20.21 Materiale:FKM
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 20,21 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,62 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Durezza Shore A | 75 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,42 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,52 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore