Riferimenti
Gapi:ORM1964
Rubix:999190900018474
Produttore:11BV32K6


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 196 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 4 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11BV32K6-O-RING OR 196.00X4.00 NBR70
O-RING Diametro Corda:4.00 mm Diametro Interno mm:196.00 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 196 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 4 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 57,12 IVA esclusa
/ 50 Unità
€ 69,68 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione