ORM03516 O-RING D.INT: 3,50 MM D.CORDA: 1,60 MM MAT: NBR 70 SH
O-RING
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Techné:ORM03516
Rubix:999190900101158

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 3,5 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1,6 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : ORM03516 O-RING D.INT: 3,50 MM D.CORDA: 1,60 MM MAT: NBR 70 SH
O-RING Diametro Corda:1.60 mm Diametro Interno mm:3.50 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 3,5 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1,6 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Esaurito