Riferimenti
Gapi:OR 360.00X6.00 NBR70
Rubix:999190900016840


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 360 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 6 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11A729K6-O-RING OR 360.00X6.00 NBR70
O-RING Diametro Corda:6.00 mm Diametro Interno mm:360.00 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 360 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 6 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 75,87 IVA esclusa
/ 20 Unità
€ 92,56 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione