Riferimenti
Gapi:OR 61700 430,66X5,33 NBR 90SH
Rubix:999190900019358


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 430,66 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,33 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : OR 61700 430,66X5,33 NBR 90SH
O-RING Diametro Corda:5.34 mm [ISO] Diametro Interno mm:430.66 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 430,66 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,33 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 90 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 40,90 IVA esclusa
/ 10 Unità
€ 49,90 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione