OR90385 O-RING 385 (61600) D.INT: 405,26 MM D.CORDA: 5,33 MM MAT: NBR 90 SH

O-RING

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gapi:OR90385
Rubix:999190900046381
OR90385 O-RING 385 (61600) D.INT: 405,26 MM D.CORDA: 5,33 MM MAT: NBR 90 SH

Riepilogo info tecniche

Diametro interno405,26 mm
Diametro della sezione5,33 mm
Materialenbr
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : OR90385 O-RING 385 (61600) D.INT: 405,26 MM D.CORDA: 5,33 MM MAT: NBR 90 SH


O-RING Diametro Corda:5.34 mm [ISO] Diametro Interno mm:405.26 Materiale:NBR

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno405,26 mm
Diametro della sezione5,33 mm
Materialenbr
Durezza Shore A90 Shore
3,99 IVA esclusa
/ Unità
4,87 IVA inclusa
  • Esaurito