Riferimenti
Net Seals:01.ORMVI.017025
Rubix:999220805080096


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 17 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,5 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Documenti
Dettagli del prodotto : O-R VIT 80SH M D.017,00X2,50 01.ORMVI.017025
O-RING Diametro Corda:2.50 mm Diametro Interno mm:17.00 Materiale:FKM
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 17 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,5 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Durezza Shore A | 80 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,31 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,38 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione