Riferimenti
Festo:SGS-M8
Rubix:160000000578771
Produttore:9255
EAN:4052568001766

Documenti
Dettagli del prodotto : 9255-SNODO SGS-M8
Occhio di biella SGS-M8 con dado esagonale, per fissaggio cilindro girevole sferico (lato stelo pistone) secondo DIN ISO 8139. Dimensione=M8, Basata sullo standard=ISO 12240-4, Classificazione di resistenza alla corrosione CRC=2, Temperatura ambiente=-40 - 150 °C, Peso del prodotto=53 g
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 60x22x32 mm |
|---|---|
| Peso | 50,91 g |
| Tipologia | occhiello asta |
| Connessione 1 | m8 |
| Paese d'origine | CN |
| Codice doganale | 84833080 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 13,79 IVA esclusa
/ Unità
€ 16,82 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore