CINGHIA 8M 50 -ST ALPHA L (50M) ST

optibelt ALPHA linear (acciaio)

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Optibelt:8M 50 -ST
Rubix:160000000556278
Produttore:1774038
EAN:4014486052602
CINGHIA 8M 50 -ST ALPHA L (50M) ST

Riepilogo info tecniche

Profilo8m
Lunghezza primitiva1000 mm
Larghezza cinghia50 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CINGHIA 8M 50 -ST ALPHA L (50M) ST


optibelt ALPHA LINEAR per trasmissioni lineari optibelt ALPHA LINEAR è una cinghia dentata estrusa, aperta con corde di tensione parallele ai bordi della cinghia. Viene prevalente impiegata nelle trasmissioni lineari e di trasporto. L'elevata resistenza alla trazione consente di trasmettere carichi pesanti Disponibile nei rotoli con lunghezza superiore a 100 metri Rivestimento di tessuto sulla facciata dei denti e/o sul dorso della cinghia possibile Le versioni con rinforzo aggiuntivo sono disponibili per trasmissioni lineari Manutenzione ridotta Elevata accuratezza di posizionamento Versioni disponibili:Rifinite meccanicamente Con piastre di giunzione e rivestimento Tessuto sulla facciata dei denti e/o sulla parte superiore della cinghia Corda di tensione speciale: corda di tensione E altamente flessibile; aramide; elevata qualità di acciaio inossidabile Colorata
Open Ended Timing Belts

Informazioni tecniche


Attributi
Peso318 g
Profilo8m
Lunghezza primitiva1000 mm
Larghezza cinghia50 mm
Materialepoliuretano
Passo di dentatura8 mm
Numero di denti125
Codice doganale39269097
31,43 IVA esclusa
/ Metro
38,34 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore