Riferimenti
Optibelt:75 AT20 -ST
Rubix:160000000556335
Produttore:1570361
EAN:4014486144420




Riepilogo info tecniche
| Profilo | at20 |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 1000 mm |
| Larghezza cinghia | 75 mm |
Dettagli del prodotto : CINGHIA 75 AT20 -ST ALPHA L (50M) ST
optibelt ALPHA LINEAR per trasmissioni lineari optibelt ALPHA LINEAR è una cinghia dentata estrusa, aperta con corde di tensione parallele ai bordi della cinghia. Viene prevalente impiegata nelle trasmissioni lineari e di trasporto. L'elevata resistenza alla trazione consente di trasmettere carichi pesanti Disponibile nei rotoli con lunghezza superiore a 100 metri Rivestimento di tessuto sulla facciata dei denti e/o sul dorso della cinghia possibile Le versioni con rinforzo aggiuntivo sono disponibili per trasmissioni lineari Manutenzione ridotta Elevata accuratezza di posizionamento Versioni disponibili:Rifinite meccanicamente Con piastre di giunzione e rivestimento Tessuto sulla facciata dei denti e/o sulla parte superiore della cinghia Corda di tensione speciale: corda di tensione E altamente flessibile; aramide; elevata qualità di acciaio inossidabile Colorata
Cinghia dentata venduta al metro (finita) o saldata a formare un anello continuo
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 771 g |
|---|---|
| Profilo | at20 |
| Lunghezza primitiva | 1000 mm |
| Larghezza cinghia | 75 mm |
| Passo di dentatura | 20 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Numero di denti | 50 |
| Materiale nucleo di trazione | acciaio |
| Altezza | 8 mm |
| Codice doganale | 39269097 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 91,67 IVA esclusa
/ Metro
€ 111,83 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore