Riferimenti
Optibelt:6 AT3 / 270 AP
Rubix:999181000056372
Produttore:1027633
EAN:4044978003478


Riepilogo info tecniche
| Profilo | at3 |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 270 mm |
| Larghezza cinghia | 6 mm |
Dettagli del prodotto : CINGHIA POLIURETANO ALPHA POWER AT3 270 6 AP
Cinghia dentata optibelt ALPHA POWER con profilo AT3, lunghezza 270 mm e larghezza 6 mm. 90 denti con passo 3 mm, per trasmissioni affidabili.
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | at3 |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 270 mm |
| Larghezza cinghia | 6 mm |
| Passo di dentatura | 3 mm |
| Materiale | poliuretano colato (pu, termoindurente) termoplastico / cast polyurethane (shore a 86 ±4, grigio) |
| Angolo del dente | 50 ° |
| Numero di denti | 90 |
| Materiale nucleo di trazione | corda di trazione in acciaio (high flexible) ø 0,3 mm |
| Altezza | 1,9 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,31 IVA esclusa
/ Unità
€ 13,80 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione