CINGHIA 100 AT20 -ST ALPHA L (50M) ST

optibelt ALPHA linear (acciaio)

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Optibelt:100 AT20 -ST
Rubix:160000000556336
Produttore:1790257
EAN:4014486144475
CINGHIA 100 AT20 -ST ALPHA L (50M) ST

Riepilogo info tecniche

Profiloat20
Lunghezza primitiva1000 mm
Larghezza cinghia100 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CINGHIA 100 AT20 -ST ALPHA L (50M) ST


optibelt ALPHA LINEAR per trasmissioni lineari optibelt ALPHA LINEAR è una cinghia dentata estrusa, aperta con corde di tensione parallele ai bordi della cinghia. Viene prevalente impiegata nelle trasmissioni lineari e di trasporto. L'elevata resistenza alla trazione consente di trasmettere carichi pesanti Disponibile nei rotoli con lunghezza superiore a 100 metri Rivestimento di tessuto sulla facciata dei denti e/o sul dorso della cinghia possibile Le versioni con rinforzo aggiuntivo sono disponibili per trasmissioni lineari Manutenzione ridotta Elevata accuratezza di posizionamento Versioni disponibili:Rifinite meccanicamente Con piastre di giunzione e rivestimento Tessuto sulla facciata dei denti e/o sulla parte superiore della cinghia Corda di tensione speciale: corda di tensione E altamente flessibile; aramide; elevata qualità di acciaio inossidabile Colorata
Cinghia dentata piana a metraggio Optibelt

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1028 g
Profiloat20
Lunghezza primitiva1000 mm
Larghezza cinghia100 mm
Passo di dentatura20 mm
Materialepoliuretano
Numero di denti50
Materiale nucleo di trazioneacciaio
Altezza8 mm
Codice doganale39269097
128,42 IVA esclusa
/ Metro
156,68 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore