Riferimenti
Optibelt:380 T5 / 990 AP
Rubix:160000000559774
Produttore:1530644
EAN:4014486372380


Riepilogo info tecniche
| Profilo | t5 |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 990 mm |
| Larghezza cinghia | 380 mm |
Dettagli del prodotto : MANICOTTO T5 990 ALPHA PW
Cinghie dentate ad alte prestazioni, metriche
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 2 g |
|---|---|
| Profilo | t5 |
| Lunghezza primitiva | 990 mm |
| Larghezza cinghia | 380 mm |
| Passo di dentatura | 5 mm |
| Materiale | poliuretano / acciaio |
| Numero di denti | 198 |
| Altezza | 2,2 mm |
| Codice doganale | 39269097 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione