Riferimenti
Optibelt:380 AT10 / 1300
Rubix:999181000075457
Produttore:1576365
EAN:4014486874600




Riepilogo info tecniche
| Profilo | at10 |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 1300 mm |
| Larghezza cinghia | 38 mm |
Dettagli del prodotto : MANICOTTO ALPHA TORQUE AT10 1300/380
optibelt ALPHA TORQUE per prestazioni di trasmissione Le cinghie dentate optibelt ALPHA TORQUE sono prodotte in stampi e consistono in elevate resistente alla trazione, corde di tensione flessibili e poliuretano resistente all'abrasione è disponibile anche come cinghia a sezione doppia. Il processo di stampaggio offre i seguenti vantaggi:Elevata accuratezza del passo e tolleranze ridotte Eccellente aderenza del poliuretano alla corda di tensione Lunghezza cinghia fino a 2350 mm Larghezza nominale manicotto fino a 380 mm Versioni disponibili:Denti su un lato (standard); denti su ambo i lati (sezioni T2,5; T5; T10; T20) Colorata, antistatica, dotata di camme o linguette (SRP) Corde di tensione speciali: corda di tensione E elevata flessibilità; elevata qualità di acciaio inossidabile; aramide; poliestere
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | at10 |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 1300 mm |
| Larghezza cinghia | 38 mm |
| Passo di dentatura | 10 mm |
| Materiale | poliuretano (pu colato, trasparente) |
| Angolo del dente | 50 ° |
| Numero di denti | 130 |
| Materiale nucleo di trazione | acciaio (tension cord ø 0,9 mm) |
| Altezza | 5 mm |
| Resistenza all'olio | sì |
| Codice doganale | 39269097 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 720,55 IVA esclusa
/ Unità
€ 879,07 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione