Riferimenti
Optibelt:AT5-225
Rubix:160000000559496
Produttore:1604705
EAN:4014486286649


Riepilogo info tecniche
| Profilo | at5 |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 225 mm |
| Larghezza cinghia | 200 mm |
Dettagli del prodotto : MANICOTTO AT5 225 ALPHAW
Cinghia
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1 g |
|---|---|
| Profilo | at5 |
| Lunghezza primitiva | 225 mm |
| Larghezza cinghia | 200 mm |
| Passo di dentatura | 5 mm |
| Materiale | poliuretano / acciaio |
| Numero di denti | 45 |
| Altezza | 2,7 mm |
| Codice doganale | 39269097 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione