MANICOTTO ALPHA TORQUE VARIABILE MM AT5 455 ALPHAW
optibelt ALPHA TORQUE AT5
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Optibelt:AT5-455
Rubix:160000000559505
Produttore:1744607
EAN:4014486363289


Riepilogo info tecniche
| Profilo | at5 |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 455 mm |
| Larghezza cinghia | 380 mm |
Dettagli del prodotto : MANICOTTO ALPHA TORQUE VARIABILE MM AT5 455 ALPHAW
Cinghia
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1 g |
|---|---|
| Profilo | at5 |
| Lunghezza primitiva | 455 mm |
| Larghezza cinghia | 380 mm |
| Passo di dentatura | 5 mm |
| Materiale | poliuretano / acciaio |
| Numero di denti | 91 |
| Altezza | 2,7 mm |
| Codice doganale | 39269097 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore