Riferimenti
Optibelt:380 AT5 / 710
Rubix:999181000075577
Produttore:1597533


Riepilogo info tecniche
| Profilo | at5 |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 710 mm |
| Larghezza cinghia | 380 mm |
Dettagli del prodotto : MANICOTTO ALPHA TORQUE AT5 710/380
Cinghia
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 2 g |
|---|---|
| Profilo | at5 |
| Lunghezza primitiva | 710 mm |
| Larghezza cinghia | 380 mm |
| Passo di dentatura | 5 mm |
| Materiale | poliuretano / acciaio |
| Numero di denti | 142 |
| Altezza | 2,7 mm |
| Codice doganale | 39269097 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 355,14 IVA esclusa
/ Unità
€ 433,28 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione