Riferimenti
Optibelt:380 AT5 / 720
Rubix:999181000076067
Produttore:1671097
EAN:4014486062311


Riepilogo info tecniche
| Profilo | at5 |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 720 mm |
| Larghezza cinghia | 380 mm |
Dettagli del prodotto : MANICOTTO ALPHA TORQUE AT5 720/380
Cinghia
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 2 g |
|---|---|
| Profilo | at5 |
| Lunghezza primitiva | 720 mm |
| Larghezza cinghia | 380 mm |
| Passo di dentatura | 5 mm |
| Materiale | poliuretano / acciaio |
| Numero di denti | 144 |
| Altezza | 2,7 mm |
| Codice doganale | 39269097 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 361,67 IVA esclusa
/ Unità
€ 441,24 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore