Riferimenti
Optibelt:380 AT5 / 330
Rubix:999181000076102
Produttore:1676409


Riepilogo info tecniche
| Profilo | at5 |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 330 mm |
| Larghezza cinghia | 38 mm |
Dettagli del prodotto : MANICOTTO ALPHA TORQUE AT5 330/380
Cinghia
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | at5 |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 330 mm |
| Larghezza cinghia | 38 mm |
| Passo di dentatura | 5 mm |
| Materiale | poliuretano (pur) colato, termostabile (thermoset) |
| Angolo del dente | 50 ° |
| Numero di denti | 66 |
| Materiale nucleo di trazione | acciaio (corda di trazione) |
| Altezza | 2,7 mm |
| Resistenza all'olio | sì |
| Adatto per rulli folli posteriori | sì |
| Forma denti | profilo denti trapezoidale (profilo at) |
| Temperatura di esercizio massima | 80 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 246,99 IVA esclusa
/ Unità
€ 301,33 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore